Eriks
KCL

KCL Handschoen DermaTril 741 9 (100 st)

  • ERIKS:13228398
  • Fabrikant:4008198774198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tegen chemicaliën bestendige beschermende handschoen voor eenmalig gebruik cf. EN374. Een langere versie van de Dermatril 740 (28cm). Betrouwbare bescherming tegen chemicaliën en bacteriologische verontreinigingen. Zeer goede mechanische sterkte vergeleken met traditionele handschoenen voor eenmalig gebruik. De handschoen is goedgekeurd voor het hanteren en verwerken van levensmiddelen cf. EU 1935/2004. Alle Dermatril-handschoenen voor eenmalig gebruik zijn afzonderlijk aan de binnenzijde gekenmerkt, zodat de bescherming op geen enkel moment wordt verminderd.

Bescherming tegen chemicaliën : EN374:2003
Mechanische risico's : EN388:2003 000X
Opslaan in lijst

€ 25,00/ per doosexcl. btw

€ 30,25incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KCL
Serie
Dermatril®
Type
741
Materiaal
Nitriel
Handschoenmaat
09
Steriel
Nee
Gepoederd
Nee
Lengte
27 cm
Verpakking
Doos met 100 stuks
Dikte
0.11 mm
Kleur
Blauw