Eriks
KCL

KCL Handschoen Dermatril 740 maat 11 (100)

  • ERIKS:12558717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Met de Dermatril® 740 ontwikkelde KCL met succes een tegen chemicaliën bestendige beschermende handschoen voor eenmalig gebruik cf. EN374. Naast de betrouwbare bescherming tegen chemicaliën en bacteriologische verontreinigingen vertoont de Dermatril® ook een zeer goede mechanische sterkte vergeleken met traditionele handschoenen voor eenmalig gebruik. Bovendien is de handschoen goedgekeurd voor contact met levensmiddelen cf. EU 1935/2004. Alle Dermatril® handschoenen voor eenmalig gebruik zijn afzonderlijk aan de binnenzijde gekenmerkt, zodat de bescherming op geen enkel moment wordt verminderd. Functies AQL <0,65 vrij van natuurlijke latex, bestand tegen een verscheidenheid aan cytostatica, virusbestendig volgens ASTM 1671: 2007, siliconenvrij oppervlak, geschikt voor voedselverwerking volgens EU 1935, goed ontladingsvermogen, dispenserbox leverbaar voor hygiënisch verwijderen van individuele handschoenen. Voldoet aan de eisen van EN 455. Dit is een medisch hulpmiddel cf. de richtlijn 93/42/EEG. Voordelen: wegwerpbaar, beschermend, uitstekende tastgevoeligheid, zeer comfortabel, verhoogde scheurvastheid, opgeruwde vingertoppen voor verbeterde grip, goede bestendigheid tegen chemicaliën, goede pasvorm.

Bescherming tegen chemicaliën : EN374:2003
Mechanische risico's : EN388:2003 000X
Opslaan in lijst

€ 25,43/ per doosexcl. btw

€ 30,77incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KCL
Serie
Dermatril®
Type
740
Handschoenmaat
11