Eriks
KCL

KCL Handschoen Camatril® 732 maat 9

  • ERIKS:13228393
  • Fabrikant:4008198773290
Image 1
Beschermende handschoen in topkwaliteit van hoogwaardig nitril, geschikt voor veel toepassingsgebieden Dankzij de uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën is dit veelzijdige product geschikt voor talrijke toepassingen. De hoge flexibiliteit, de anatomische vormgeving en de uitstekende pasvorm garanderen een goede tastgevoeligheid. De katoenvlokvoering biedt extra draagcomfort. De handschoen is goedgekeurd voor het hanteren en verwerken van levensmiddelen cf. EU 1935/2004.

Bescherming tegen chemicaliën : EN374:2003 AJL
Mechanische risico's : EN388:2003 3001
Opslaan in lijst

€ 6,37/ paarexcl. btw

€ 7,71incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KCL
Serie
Camatril®
Type
732
Serie
Camatril®
Type
732
Type
Chemische bescherming
Handschoenmaat
9
Materiaal
Nitriel
Drager materiaal
Gevlokte voering
Kleur
Groen
Kleur drager
Groen
Kleur van de bekleding
Groen
Dikte
0.4 mm
Kap
Beschermende manchet