Eriks
KCL

KCL Handschoen Camapren 726 11

  • ERIKS:13228387
  • Fabrikant:7613288218819
Image 1
Gemaakt van polychloropreen en natuurlatex, een beproefd materiaal dat de perfecte balans biedt tussen chemische en mechanische bestendigheid. Duurzamer alternatief voor natuurlatex. De anatomische vormgeving zorgt voor minder vermoeidheidsverschijnselen bij de drager en garandeert een uitstekende tastgevoeligheid en een goede grip. De katoenvlokvoering biedt comfort.

Bescherming tegen chemicaliën : EN374:2003 AKL
Mechanische risico's : EN388:2003 1111
Opslaan in lijst

€ 5,31/ paarexcl. btw

€ 6,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KCL
Serie
Camapren®
Type
726
Serie
Camapren®
Type
726
Type
Chemische bescherming
Handschoenmaat
11
Materiaal
CR/latex
Drager materiaal
Gevlokte voering
Kleur
Zwart
Kleur drager
Zwart
Kleur van de bekleding
Zwart
Dikte
0.65 mm
Kap
Beschermende manchet