€ 4,37/ paarexcl. btw
€ 5,29incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KCL |
Serie | Camapren® |
Type | 722 |
Serie | Camapren® |
Type | 722 |
Type | Chemische bescherming |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | CR/latex |
Drager materiaal | Gevlokte voering |
Kleur | Rood |
Kleur drager | Rood |
Kleur van de bekleding | Rood |
Dikte | 0.6 mm |
Lengte | 300 mm |
Kap | Beschermende manchet |