Eriks
KCL

KCL Handschoen Camapren 722 maat 7

  • ERIKS:12961018
  • Fabrikant:4008198772279
Image 1
Gemaakt van polychloropreen en natuurlatex, een beproefd materiaal dat de perfecte balans biedt tussen chemische en mechanische bestendigheid. Duurzamer alternatief voor natuurlatex. De anatomische vormgeving zorgt voor minder vermoeidheidsverschijnselen bij de drager, terwijl de hoge flexibiliteit en het reliëfprofiel in de handpalm een uitstekende tastgevoeligheid en een goede grip waarborgen. De katoenvlokvoering biedt comfort.

Bescherming tegen chemicaliën : EN374:2003 AKL
Mechanische risico's : EN388:2003 1111
Radioactive-contamination : EN421:1994
Opslaan in lijst

€ 4,37/ paarexcl. btw

€ 5,29incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KCL
Serie
Camapren®
Type
722
Serie
Camapren®
Type
722
Type
Chemische bescherming
Handschoenmaat
7
Materiaal
CR/latex
Drager materiaal
Gevlokte voering
Kleur
Rood
Kleur drager
Rood
Kleur van de bekleding
Rood
Dikte
0.6 mm
Lengte
300 mm
Kap
Beschermende manchet