Eriks
KCL

KCL Chemicaliënbestendige handschoen Lapren® 706 maat 8

  • ERIKS:13802037
Image 1
Middelzware beschermende handschoen van natuurlatex met polychloropreen ter verbetering van de bestendigheid tegen chemicaliën. De speciale materiaalmix garandeert een hoge elasticiteit en een goede scheurvastheid. Dankzij het oppervlak van de handpalm is zelfs in natte werkomgevingen een goede grip gewaarborgd, waarbij een hoge mate aan tastgevoeligheid behouden blijft. Katoenvlokvoering, boorden met stretchaandeel en anatomische vormgeving.

Bescherming tegen chemicaliën : EN374:2003
Mechanische risico's : EN388:2003 2020
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KCL
Serie
Lapren®
Type
706
Serie
Lapren®
Type
706
Type
Chemische bescherming
Handschoenmaat
8
Materiaal
CR/latex
Drager materiaal
Katoen gevlokt
Kleur
Groen
Kleur drager
Wit
Kleur van de bekleding
Groen
Dikte
0.6 mm
Lengte
300 mm
Kap
Beschermende manchet