€ 3,22/ paarexcl. btw
€ 3,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KCL |
Serie | Lapren® |
Type | 706 |
Serie | Lapren® |
Type | 706 |
Type | Chemische bescherming |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | CR/latex |
Drager materiaal | Katoen gevlokt |
Kleur | Groen |
Kleur drager | Wit |
Kleur van de bekleding | Groen |
Dikte | 0.6 mm |
Lengte | 300 mm |
Kap | Beschermende manchet |