Eriks
KCL

KCL Chemicaliënbestendige handschoen Camatril® Velours 730 maat 8

  • ERIKS:11824819
  • Fabrikant:4008198773085
Image 1
Beschermende handschoen in topkwaliteit van hoogwaardig nitril, geschikt voor veel toepassingsgebieden Dankzij de uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën is dit veelzijdige product geschikt voor talrijke toepassingen. De hoge flexibiliteit, de anatomische vormgeving en de uitstekende pasvorm garanderen een goede tastgevoeligheid. De katoenvlokvoering biedt extra draagcomfort. De handschoen is goedgekeurd voor het hanteren en verwerken van levensmiddelen cf. EU 1935/2004.

Bescherming tegen chemicaliën : EN374:2003 AJL
Mechanische risico's : EN388:2003 3001
Opslaan in lijst

€ 5,89/ paarexcl. btw

€ 7,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KCL
Serie
Camatril®
Type
730
Serie
Camatril®
Type
730
Type
Chemische bescherming
Handschoenmaat
8
Materiaal
Nitriel
Drager materiaal
Gevlokte voering
Kleur
Groen
Kleur van de bekleding
Groen
Dikte
0.4 mm
Lengte
300 mm