€ 5,89/ paarexcl. btw
€ 7,13incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KCL |
Serie | Camatril® |
Type | 730 |
Serie | Camatril® |
Type | 730 |
Type | Chemische bescherming |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | Nitriel |
Drager materiaal | Gevlokte voering |
Kleur | Groen |
Kleur van de bekleding | Groen |
Dikte | 0.4 mm |
Lengte | 300 mm |