Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Stofzuiger VC 5 premium geel

  • ERIKS:13381635
  • Fabrikant:4054278184364
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De superieure Kärcher VC 5 bewijst dat een krachtige stofzuiger niet per se groot hoeft te zijn. Deze compacte stofzuiger onderscheidt zich ondanks zijn kleine afmetingen door zijn unieke reinigingsprestatie en kan gemakkelijk concurreren met de grote sledestofzuigers. Dankzij het gepatenteerd drievoudig telescopisch systeem, kan het toestel tot de helft worden herleid. Gewoon op de knop duwen en alles samendrukken: de stofzuiger is één van de meest compacte toestellen ter wereld en kan zelfs in het kleinste huis worden opgeborgen. De VC 5 dankt zijn krachtige prestaties aan de omschakelbare Kärcher zuigmond met flexibel gewricht. Deze zuigmond werd speciaal ontwikkeld voor dit toestel, vereist een lager stroomverbruik maar levert toch een maximale kracht dankzij zijn robuust design en de speciale vorm van zijn voet. Het ErP-label bewijst nogmaals de uitstekende reinigingsresultaten van de VC 5 op alle harde vloeren en tapijten. Een extra hoogtepunt is het systeem zonder filterzak met geïntegreerde filterreiniging waardoor u de kosten van dure reserve stofzakken uitspaart. De filter-box kan gemakkelijk worden verwijderd en zorgt ervoor dat u de filter snel kan leegmaken. De VC 5 is een compacte krachtpatser die uitstekende reinigingsprestaties levert.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KÄRCHER
Opgenomen vermogen
500 W
Aansluitspanning
240 V
Gewicht
3.21 kg
Basiskleur
Geel
Indicatie vol
Nee
Aansluiting voor elektrozuigborstel
Nee
Telescoopbuis
Ja