Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Stofzuiger T 7/1 Classic

  • ERIKS:12702264
  • Fabrikant:4039784997073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extreem licht gewicht (3,5 kg) en fluisterstil (63dB).
Moeiteloze bediening en beter voor de gezondheid.
Excellente prijs-kwaliteitverhouding en Professionele schoonmaak.
Sterke zuigkracht (230 mbar vacuüm).
Robuust ontwerp - Lange levensduur.

Standaard toebehoren:
Zuigslang (2m)
Verlengbuizen (3x 0,35m)
Omschakelbare vloerzuigmond (270mm)
Vliesfilterzak
Opslaan in lijst

€ 120,65/ stukexcl. btw

€ 145,99incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KÄRCHER
Opgenomen vermogen
1000 W
Aansluitspanning
240 V
Inhoud reservoir
7.5 l
Gewicht
3.5 kg
Max. onderdruk
230 mbar
Lengte aansluitsnoer
7.5 m
Geluidsniveau
63 dB
Slanglengte
2 mm