Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Stof- en stof-/waterzuiger NT 65/2 AP

  • ERIKS:12438676
Image 1
De NT 65/2 Ap is een krachtige stof- en waterzuiger uitgerust met het ApClean-systeem,
dat zorgt voor een constant hoge zuigkracht en lange werkintervallen.
De stofzuiger heeft een compacte turbinebehuizing met geïntegreerd filterdeksel zodat het grote vlakfilter gemakkelijk kan worden verwijderd.
Het apparaat wordt doeltreffend gereinigd met behulp van het halfautomatische ApClean-filterreinigingssysteem.
Dit zorgt voor een constant hoge zuigkracht, langere werkintervallen en een langere levensduur van het filter.
De NT 65/2 Ap is uitgerust met elektronische vulniveaudetectie voor natzuigen.
Op die manier wordt het maximale vulniveau niet overschreden.
De opgezogen vloeistoffen kunnen probleemloos worden afgevoerd met de bevestigde oliebestendige aftapslang.
Toebehoren kan snel en eenvoudig op de stofzuiger worden aangesloten met het clipsysteem.
Het apparaat is voorzien van een slangopbergvak, een houder voor toebehoren en een groot vlak voor bv. gereedschap.
De NT 65/2 Ap is voldoende mobiel dankzij twee grote vaste wielen en twee geleiderollen.
Opslaan in lijst

€ 908,20/ stukexcl. btw

€ 1.098,92incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KÄRCHER