Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Industriezuiger Robuust type IVR 35/20-2 Pf Me

  • ERIKS:12694350
  • Fabrikant:4054278030050
Image 1
Industriezuigers van de IVR-serie scoren op het gebied van beweeglijkheid, robuustheid en duurzaamheid.
Krachtige turbines met intelligente geluiddemping combineren aangenaam werken met een grote prestatie.
Opslaan in lijst

€ 4.365,00/ stukexcl. btw

€ 5.281,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KÄRCHER
Opgenomen vermogen
2000 W
Aansluitspanning
240 V
Inhoud reservoir
35 l
Gewicht
58 kg
Max. onderdruk
220 mbar
Luchtvermogen
6000 l/min
Effectief filteroppervlak
1.4 m²
Lengte aansluitsnoer
7 m
Geluidsniveau
75 dB