Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Hogedrukreiniger HD 6/13 C Plus

  • ERIKS:13221124
  • Fabrikant:4054278164489
Image 1
De compacte, lichte en veelzijdige koudwater hogedrukreiniger HD 6/13 C Plus blinkt uit door zijn uitstekende mobiliteit en is geschikt voor zowel verticaal als horizontaal gebruik. Het toestel is uitgerust met een geavanceerde toebehorenopberging en is ontworpen voor een lange gebruiksduur dankzij zijn messing cilinderkop en zijn automatische drukontlasting.
Opslaan in lijst

€ 1.229,83/ stukexcl. btw

€ 1.488,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KÄRCHER
Type
Koud water
Drukbereik
0-130 bar
Max. druk
190 bar
Watertemperatuur
60 °C
Lengte
380 mm
Netspanning
230 V
Debiet
590 l
Lengte aansluitsnoer
5 m
Slanglengte
10 m
Gewicht
25.2 kg
Aantal fasen ingang
1
Frequentie
50 Hz
Type motor
Elektromotor
Breedte
360 mm
Opgenomen vermogen
2900 W
Hoogte
930 mm