Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Hogedrukreiniger HD 6/13 C

  • ERIKS:13221117
  • Fabrikant:4054278164472
Image 1
De compacte, lichte en veelzijdige koudwater hogedrukreiniger HD 6/13 C blinkt uit door zijn uitstekende mobiliteit en is geschikt voor zowel verticaal als horizontaal gebruik. Het toestel is uitgerust met een geavanceerde toebehorenopberging en is ontworpen voor een lange gebruiksduur dankzij zijn messing cilinderkop en zijn automatische drukontlasting.
Opslaan in lijst

€ 883,50/ stukexcl. btw

€ 1.069,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KÄRCHER
Drukbereik
0-130 bar
Type
Koud water
Watertemperatuur
60 °C
Max. druk
190 bar
Lengte
380 mm
Netspanning
230 V
Debiet
590 l
Lengte aansluitsnoer
5 m
Slanglengte
10 m
Gewicht
25.2 kg
Type motor
Elektromotor
Hoogte
930 mm
Opgenomen vermogen
2900 W
Breedte
360 mm
Aantal fasen ingang
1
Frequentie
50 Hz