€ 874,95/ stukexcl. btw
€ 1.058,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KÄRCHER |
Type | Koud water |
Drukbereik | 0-150 bar |
Watertemperatuur | 60 °C |
Max. druk | 200 bar |
Lengte | 380 mm |
Netspanning | 230 V |
Debiet | 500 l |
Lengte aansluitsnoer | 5 m |
Slanglengte | 15 m |
Gewicht | 27.5 kg |
Type motor | Elektromotor |
Frequentie | 50 Hz |
Aantal fasen ingang | 1 |
Hoogte | 930 mm |
Opgenomen vermogen | 2800 W |
Breedte | 370 mm |