€ 5.783,60/ stukexcl. btw
€ 6.998,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KÄRCHER |
Type | Koud water |
Drukbereik | 30-150 bar |
Watertemperatuur | 60 °C |
Max. druk | 190 bar |
Lengte | 957 mm |
Netspanning | 400 V |
Debiet | 500 l |
Lengte aansluitsnoer | 5 m |
Slanglengte | 15 m |
Gewicht | 112 kg |
Frequentie | 50 Hz |
Aantal fasen ingang | 3 |
Breedte | 686 mm |
Type motor | Elektromotor |
Hoogte | 1080 mm |
Opgenomen vermogen | 12500 W |