Met de compacte Premium slanghaspel CR 7.220 kunnen slangen snel en gemakkelijk worden op- en afgerold zonder in de knoop te raken. De slang wordt automatisch en gelijkmatig opgerold. Daarnaast is de automatische slangopwikkeling voorzien van een geïntegreerde slangrem die ervoor zorgt dat de slang gecontroleerd op de haspel wordt gerold. De slanghaspel kan dankzij de platte wandhouder en het compacte formaat bijzonder ruimtebesparend worden opgeborgen. Bovendien kan het draaibereik met een praktische draaistop tussen 0° – 180° worden ingesteld. Zo wordt beschadiging van voorwerpen en wanden voorkomen.