Eriks
KÄRCHER

KÄRCHER Automatische slanghaspel CR 5.220

  • ERIKS:13381637
  • Fabrikant:4054278042329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De compacte slanghaspel CR 5.220 Automatic met 20 m hoogwaardige, ftalaatvrije (< 0,1 %) 1/2"-slang voor snel en moeiteloos op- en afrollen zonder dat de slang in de knoop raakt. De slang wordt automatisch en gelijkmatig opgerold. De automatische slangopwikkeling is voorzien van een geïntegreerde slangrem die ervoor zorgt dat de slang gecontroleerd op de haspel wordt gerold. De slanghaspel kan met de praktische wandhouder en meegeleverde schroeven bijzonder eenvoudig worden bevestigd en flexibel worden gedraaid. Als toebehoren worden naast de 20 m lange slang en de 1,5 m lange aansluitslang de traploos verstelbare sproeier Plus, 1 slangkoppeling, 1 slangkoppeling met Aqua Stop en een G3/4-kraanaansluiting met G1/2-reductiestuk meegeleverd.
Opslaan in lijst

€ 122,34/ stukexcl. btw

€ 148,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KÄRCHER
Type
Slanghaspel
Materiaal
Kunststof
Met slang
Ja
Oprolmechanisme
Veerbediend
Max. slanglengte
20 m
Verrijdbaar
Ja