€ 2.126,00/ stukexcl. btw
€ 2.572,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2.126,00 | - |
5+ | € 1.913,40 | 10.00% |
10+ | € 1.828,36 | 14.00% |
30+ | € 1.573,24 | 26.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KALREZ® |
Inwendige diameter | 253.37 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 377 |
Product | O-ring |
Materiaal | FFKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 7090 |
Temperatuurgebied | van -26 tot 325 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026