€ 1.458,00/ stukexcl. btw
€ 1.764,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.458,00 | - |
5+ | € 1.312,20 | 10.00% |
10+ | € 1.253,88 | 14.00% |
30+ | € 1.078,92 | 26.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KALREZ® |
Inwendige diameter | 148.59 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 360 |
Product | O-ring |
Materiaal | FFKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 7090 |
Temperatuurgebied | van -26 tot 325 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 16,27/ stukexcl. btw
€ 19,69incl. btw
261 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026