Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-338 NF-R41 78,74x5,33mm

  • ERIKS:12078688
Image 1
Deze zwarte O-ring van Kalrez® is geschikt voor het afdichten van stoom en olie in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product is bestand tegen hoge temperaturen en sterke chemicaliën in combinatie met een hoge druk. Het wordt veel gebruikt in de chemische procesindustrie en de offshore olie- en gasindustrie.

Opslaan in lijst

€ 749,00/ stukexcl. btw

€ 906,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 749,00

-

5+

€ 674,10

10.00%

10+

€ 644,14

14.00%

30+

€ 554,26

26.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KALREZ®
Inwendige diameter
78.74 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
338
Maat volgens French R
NF-R41
Product
O-ring
Materiaal
FFKM
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
7090
Temperatuurgebied
van -26 tot 325 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 5,63/ stukexcl. btw

€ 6,81incl. btw

139 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026