Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-203 7,52x3,53mm

  • ERIKS:12078577
Image 1
Kalrez 0090 is speciaal ontwikkeld om herhaaldelijk RGD (rapid gas decompression) te kunnen weerstaan. Dit materiaal is hiermee resistent tegen Explosieve Decompressie (ED), getest conform NORSOK M-710. Daarnaast is dit materiaal tevens uitstekend chemisch resistent en kan worden toegepast bij zeer hoge temperaturen. Hiermee is dit materiaal uitermate geschikt voor toepassing in extreme olie- en gastoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 102,00/ stukexcl. btw

€ 123,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 102,00

-

5+

€ 91,80

10.00%

10+

€ 87,72

14.00%

30+

€ 75,48

26.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KALREZ®
Inwendige diameter
7.52 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
203
Product
O-ring
Materiaal
FFKM
Kleur
Zwart
Hardheid
95
Compound
0090
Temperatuurgebied
van -21 tot 250 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026