Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 91 3018 AS568-BS1806-ISO3601-345 NF-R48 100,97x5,33mm

  • ERIKS:11395507
Image 1
Obsolete
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KALREZ®
Inwendige diameter
100.97 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
345
Maat volgens French R
NF-R48
Product
O-ring
Materiaal
FFKM
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
3018
Temperatuurgebied
van -7.9 tot 288 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

€ 7,09/ stukexcl. btw

€ 8,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026