Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 91 3018 AS568-BS1806-ISO3601-044 94,97x1,78mm

  • ERIKS:11343778
Image 1
Obsolete
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KALREZ®
Inwendige diameter
94.97 mm
Snoerdikte
1.78 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
044
Product
O-ring
Materiaal
FFKM
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
3018
Temperatuurgebied
van -7.9 tot 288 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026