€ 3.187,00/ stukexcl. btw
€ 3.856,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3.187,00 | - |
5+ | € 2.868,30 | 10.00% |
10+ | € 2.740,82 | 14.00% |
30+ | € 2.358,38 | 26.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KALREZ® |
Inwendige diameter | 304.17 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 453 |
Maat volgens French R | NF-R81 |
Product | O-ring |
Materiaal | FFKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 7090 |
Temperatuurgebied | van -26 tot 325 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026