€ 166,00/ stukexcl. btw
€ 200,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 166,00 | - |
5+ | € 149,40 | 10.00% |
10+ | € 142,76 | 14.00% |
30+ | € 122,84 | 26.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KALREZ® |
Inwendige diameter | 26.57 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 215 |
Product | O-ring |
Materiaal | FFKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 7090 |
Temperatuurgebied | van -26 tot 325 °C |
€ 2,26/ stukexcl. btw
€ 2,73incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 19/03/2027€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026