€ 1.684,00/ stukexcl. btw
€ 2.037,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.684,00 | - |
5+ | € 1.515,60 | 10.00% |
10+ | € 1.448,24 | 14.00% |
30+ | € 1.246,16 | 26.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KALREZ® |
Inwendige diameter | 208.92 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 370 |
Product | O-ring |
Materiaal | FFKM |
Kleur | Beige |
Hardheid | 80 |
Compound | 8085 |
Temperatuurgebied | van -10 tot 240 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026