€ 1.147,00/ stukexcl. btw
€ 1.387,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.147,00 | - |
5+ | € 1.032,30 | 10.00% |
10+ | € 986,42 | 14.00% |
30+ | € 848,78 | 26.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KALREZ® |
Inwendige diameter | 123.19 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 352 |
Product | O-ring |
Materiaal | FFKM |
Kleur | Beige |
Hardheid | 80 |
Compound | 8085 |
Temperatuurgebied | van -10 tot 240 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026