Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 80 8085 AS568-BS1806-ISO3601-268 215,49x3,53mm

  • ERIKS:11243516
Image 1
Kalrez Sahara™ 8085 is een materiaal dat speciaal ontwikkeld is voor zeer schone semiconductor toepassingen. Het is uitstekend resistend tegen zuurstof- en fluorineplasma en heeft zeer lage uitgassingskenmerken. Artikelen in dit materiaal worden standaard ultraschoon gereinigd en verpakt.
Opslaan in lijst

€ 765,50/ stukexcl. btw

€ 926,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 765,50

-

5+

€ 688,95

10.00%

10+

€ 658,33

14.00%

30+

€ 566,47

26.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KALREZ®
Inwendige diameter
215.49 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
268
Product
O-ring
Materiaal
FFKM
Kleur
Beige
Hardheid
80
Compound
8085
Temperatuurgebied
van -10 tot 240 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026