€ 522,00/ stukexcl. btw
€ 631,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 522,00 | - |
5+ | € 469,80 | 10.00% |
10+ | € 448,92 | 14.00% |
30+ | € 386,28 | 26.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KALREZ® |
Inwendige diameter | 101.19 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 242 |
Product | O-ring |
Materiaal | FFKM |
Kleur | Beige |
Hardheid | 80 |
Compound | 8085 |
Temperatuurgebied | van -10 tot 240 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026