€ 560,50/ stukexcl. btw
€ 678,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 560,50 | - |
5+ | € 504,45 | 10.00% |
10+ | € 482,03 | 14.00% |
30+ | € 414,77 | 26.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KALREZ® |
Inwendige diameter | 120.24 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 248 |
Product | O-ring |
Materiaal | FFKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 7075 |
Temperatuurgebied | van -18 tot 327 °C |