Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-909 17,93x2,46mm

  • ERIKS:12064962
Image 1
Met deze zwarte O-ring van Kalrez® dicht je chemicaliën, stoom en oliën op hoge temperatuur af. Dit product is de nieuwere uitvoering van Compound 4079. Het heeft een hoge temperatuurbestendigheid en een brede chemische bestendigheid. Je komt deze O-ring tegen in statische en trage, dynamische toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 80,20/ stukexcl. btw

€ 97,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 80,20

-

5+

€ 72,18

10.00%

10+

€ 68,97

14.00%

30+

€ 59,35

26.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KALREZ®
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026