Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 7075 AS568-BS1806-ISO3601-322 31,12x5,33mm

  • ERIKS:11384843
Image 1
Met deze zwarte O-ring van Kalrez® dicht je chemicaliën, stoom en oliën op hoge temperatuur af. Dit product is de nieuwere uitvoering van Compound 4079. Het heeft een hoge temperatuurbestendigheid en een brede chemische bestendigheid. Je komt deze O-ring tegen in statische en trage, dynamische toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 367,50/ stukexcl. btw

€ 444,68incl. btw

196 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 367,50

-

5+

€ 330,75

10.00%

10+

€ 316,05

14.00%

30+

€ 271,95

26.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KALREZ®
Inwendige diameter
31.12 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
322
Product
O-ring
Materiaal
FFKM
Kleur
Zwart
Hardheid
75
Compound
7075
Temperatuurgebied
van -18 tot 327 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026