€ 142,50/ stukexcl. btw
€ 172,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 142,50 | - |
5+ | € 128,25 | 10.00% |
10+ | € 122,55 | 14.00% |
30+ | € 105,45 | 26.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KALREZ® |
Inwendige diameter | 20.22 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 211 |
Product | O-ring |
Materiaal | FFKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 7075 |
Temperatuurgebied | van -18 tot 327 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026