Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 NF-R4 4,9x1,9mm

  • ERIKS:11209137
Image 1
Met deze zwarte FFKM O-ring dicht je stoom, oliën, zuren, basen en solventen af in statische en trage, dynamische toepassingen af. Dit product is de meest verkochte O-ring van Kalrez®. vanwege de brede inzetbaarheid. Je komt deze afdichting vooral tegen in de petrochemische en de chemische industrie.
Opslaan in lijst

€ 45,40/ stukexcl. btw

€ 54,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 45,40

-

5+

€ 40,86

10.00%

10+

€ 39,04

14.00%

30+

€ 33,60

26.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KALREZ®
Inwendige diameter
4.9 mm
Snoerdikte
1.9 mm
Maat volgens French R
NF-R4
Product
O-ring
Materiaal
FFKM
Kleur
Zwart
Hardheid
75
Compound
6375
Temperatuurgebied
van -20 tot 275 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026