Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 NF-R000 1,15x1mm

  • ERIKS:11448225
Image 1
Met deze zwarte FFKM O-ring dicht je stoom, oliën, zuren, basen en solventen af in statische en trage, dynamische toepassingen af. Dit product is de meest verkochte O-ring van Kalrez®. vanwege de brede inzetbaarheid. Je komt deze afdichting vooral tegen in de petrochemische en de chemische industrie.
Opslaan in lijst

€ 39,20/ stukexcl. btw

€ 47,43incl. btw

112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,20

-

5+

€ 35,28

10.00%

10+

€ 33,71

14.00%

30+

€ 29,01

26.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KALREZ®
Inwendige diameter
1.15 mm
Snoerdikte
1 mm
Maat volgens French R
NF-R000
Product
O-ring
Materiaal
FFKM
Kleur
Zwart
Hardheid
75
Compound
6375
Temperatuurgebied
van -20 tot 275 °C