€ 170,00/ stukexcl. btw
€ 205,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 170,00 | - |
5+ | € 153,00 | 10.00% |
10+ | € 146,20 | 14.00% |
30+ | € 125,80 | 26.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KALREZ® |
Inwendige diameter | 37.47 mm |
Snoerdikte | 3 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 920 |
Product | O-ring |
Materiaal | FFKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 6230 |
Temperatuurgebied | van -10 tot 260 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026