€ 69,90/ stukexcl. btw
€ 84,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 69,90 | - |
5+ | € 62,91 | 10.00% |
10+ | € 60,11 | 14.00% |
30+ | € 51,73 | 26.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KALREZ® |
Inwendige diameter | 19.18 mm |
Snoerdikte | 2.46 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 910 |
Product | O-ring |
Materiaal | FFKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 6375 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 275 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026