Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 AS568-BS1806-ISO3601-905 10,52x1,83mm

  • ERIKS:12064450
Image 1
Met deze zwarte FFKM O-ring dicht je stoom, oliën, zuren, basen en solventen af in statische en trage, dynamische toepassingen af. Dit product is de meest verkochte O-ring van Kalrez®. vanwege de brede inzetbaarheid. Je komt deze afdichting vooral tegen in de petrochemische en de chemische industrie.
Opslaan in lijst

€ 46,30/ stukexcl. btw

€ 56,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,30

-

5+

€ 41,67

10.00%

10+

€ 39,82

14.00%

30+

€ 34,26

26.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KALREZ®
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026