€ 550,50/ stukexcl. btw
€ 666,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 550,50 | - |
5+ | € 495,45 | 10.00% |
10+ | € 473,43 | 14.00% |
30+ | € 407,37 | 26.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KALREZ® |
Inwendige diameter | 66.04 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 334 |
Maat volgens French R | NF-R37 |
Product | O-ring |
Materiaal | FFKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 6230 |
Temperatuurgebied | van -10 tot 260 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026