Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 52,39x3,53mm

  • ERIKS:11164602
Image 1
Deze zwarte FFKM O-ring van Kalrez® is speciaal ontwikkeld voor de voedings- en de pharmaceutische industrie (USP klasse 6). Het product is bestand tegen de meeste chemicaliën en kan ook goed tegen hoge temperaturen. Je komt dit tegen in zowel statische als trage, dynamische toepassingen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 23/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KALREZ®
Inwendige diameter
52.39 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Product
O-ring
Materiaal
FFKM
Kleur
Zwart
Hardheid
75
Compound
6230
Temperatuurgebied
van -10 tot 260 °C