Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6375 39,69x3,53mm

  • ERIKS:11104546
Image 1
Deze zwarte FFKM O-ring van Kalrez® is speciaal ontwikkeld voor de voedings- en de pharmaceutische industrie (USP klasse 6). Het product is bestand tegen de meeste chemicaliën en kan ook goed tegen hoge temperaturen. Je komt dit tegen in zowel statische als trage, dynamische toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 239,50/ stukexcl. btw

€ 289,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 239,50

-

5+

€ 215,55

10.00%

10+

€ 205,97

14.00%

30+

€ 177,23

26.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KALREZ®
Inwendige diameter
39.69 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Product
O-ring
Materiaal
FFKM
Kleur
Zwart
Hardheid
75
Compound
6230
Temperatuurgebied
van -10 tot 260 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026