Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 6230 AS568-BS1806-ISO3601-128 37,77x2,62mm

  • ERIKS:11555344
Image 1
Deze zwarte FFKM O-ring van Kalrez® is speciaal ontwikkeld voor de voedings- en de pharmaceutische industrie (USP klasse 6). Het product is bestand tegen de meeste chemicaliën en kan ook goed tegen hoge temperaturen. Je komt dit tegen in zowel statische als trage, dynamische toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 173,50/ stukexcl. btw

€ 209,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 173,50

-

5+

€ 156,15

10.00%

10+

€ 149,21

14.00%

30+

€ 128,39

26.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KALREZ®
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026