Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 BS4518-0221-16 22,1x1,6mm

  • ERIKS:11057399
Image 1
Met deze zwarte FFKM O-ring van Kalrez® dicht je verschillende chemicaliën en oliën af. Je komt dit product daarom veel tegen in statische en trage, dynamische toepassingen in de (petro)chemische industrie. Deze afdichting is de voorloper van Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 is nóg beter bestand tegen hoge temperaturen, stoom en sterke amines.
Opslaan in lijst

€ 58,90/ stukexcl. btw

€ 71,27incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,90

-

5+

€ 53,01

10.00%

10+

€ 50,65

14.00%

30+

€ 43,59

26.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KALREZ®
Inwendige diameter
22.1 mm
Snoerdikte
1.6 mm
Maat volgens BS4518
BS4518-0221-16
Product
O-ring
Materiaal
FFKM
Kleur
Zwart
Hardheid
75
Compound
4079
Temperatuurgebied
van -19 tot 316 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026