€ 1.111,00/ stukexcl. btw
€ 1.344,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.111,00 | - |
5+ | € 999,90 | 10.00% |
10+ | € 955,46 | 14.00% |
30+ | € 822,14 | 26.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KALREZ® |
Inwendige diameter | 85.09 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Maat volgens French R | NF-R43 |
Product | O-ring |
Materiaal | FFKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 4079 |
Temperatuurgebied | van -19 tot 316 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026