Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 4079 AS568-BS1806-ISO3601-233 72,62x3,53mm

  • ERIKS:10022845
Image 1
Met deze zwarte FFKM O-ring van Kalrez® dicht je verschillende chemicaliën en oliën af. Je komt dit product daarom veel tegen in statische en trage, dynamische toepassingen in de (petro)chemische industrie. Deze afdichting is de voorloper van Kalrez® Compound 7075. Compound 7075 is nóg beter bestand tegen hoge temperaturen, stoom en sterke amines.
Opslaan in lijst

€ 537,50/ stukexcl. btw

€ 650,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 537,50

-

5+

€ 483,75

10.00%

10+

€ 462,25

14.00%

30+

€ 397,75

26.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KALREZ®
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026