Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 6221 AS568-BS1806-ISO3601-385 405,26x5,33mm

  • ERIKS:11208019
Image 1
Kalrez compound 6221 is speciaal ontwikkeld voor toepassing in voedingsmiddelen- en farmaceutische toepassingen. Dit materiaal biedt uitstekende resistentie tegen stoom. Kalrez 6221 is conform USP VI en is wit van kleur.
Opslaan in lijst

€ 3.772,00/ stukexcl. btw

€ 4.564,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3.772,00

-

5+

€ 3.394,80

10.00%

10+

€ 3.243,92

14.00%

30+

€ 2.791,28

26.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KALREZ®
Inwendige diameter
405.26 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
385
Product
O-ring
Materiaal
FFKM
Kleur
Wit
Hardheid
70
Compound
6221
Temperatuurgebied
van -10 tot 260 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026