Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 6221 AS568-BS1806-ISO3601-327 NF-R30 43,82x5,33mm

  • ERIKS:11097113
Image 1
Kalrez compound 6221 is speciaal ontwikkeld voor toepassing in voedingsmiddelen- en farmaceutische toepassingen. Dit materiaal biedt uitstekende resistentie tegen stoom. Kalrez 6221 is conform USP VI en is wit van kleur.
Opslaan in lijst

€ 467,50/ stukexcl. btw

€ 565,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 467,50

-

5+

€ 420,75

10.00%

10+

€ 402,05

14.00%

30+

€ 345,95

26.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KALREZ®
Inwendige diameter
43.82 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
327
Maat volgens French R
NF-R30
Product
O-ring
Materiaal
FFKM
Kleur
Wit
Hardheid
70
Compound
6221
Temperatuurgebied
van -10 tot 260 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026